アサヒ 526 ブラウン
面ファスナータイプで、脱ぎ履きしやすい男女兼用のスニーカー。
暗い夜道で、車のライトなどの光を反射する素材を装着。
かかと部を包み込む形状のインソール(中敷き)で、取り外し可能です。
形状ロータイプ
色ブラウン
材質(アッパー)合成繊維
材質(ソール)合成底
甲被タイプマジックタイプ
足囲3E
靴タイプスニーカー
内容量1足
注意
【取扱いのご注意】人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。