アサヒ J038 ブラック

アサヒ J038 ブラック アサヒシューズ

丈夫で長持ち!靴の消耗が早いキッズ、ジュニアの味方「ガチ強」アサヒ J038。
お子様の靴が「すぐに破れて困る」という方に。「ガチ強」は、つま先に硬質の「ガチ強ガード」を搭載。破損しやすいつま先を守ります。また、靴底は全面ラバーでとっても動きやすいのに、すり減りにくい仕様。さらに、アッパーは合皮を多く使用することで破れにくく、少々の雨の日でも活躍します(※防水ではありません)。中敷きも取外し可能なカップインソールなので、洗えるのもポイントです。その他、暗い夜道で車のライトなどの光を反射する素材を装着しています。

形状ロータイプ ブラック 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ゴム底 甲被タイプマジック/ひもタイプ 足囲2E 靴タイプスニーカー 内容量1足
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44683627 KE74873-16 16
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44683636 KE74873-17 17
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44683645 KE74873-18 18
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44683654 KE74873-19 19
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44683670 KE74873-20 20
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44683679 KE74873-21 21
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44683688 KE74873-21.5 21.5
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44683697 KE74873-22 22
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44683706 KE74873-22.5 22.5
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44683715 KE74873-23 23
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44683724 KE74873-23.5 23.5
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44683740 KE74873-24 24
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44683749 KE74873-24.5 24.5
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44683758 KE74873-25 25
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする