アサヒフットケア 003 ホワイト
清潔な足を保つために。これからの新常識「アサヒフットケア」003 (ひもを留めるストッパータイプ)。
高齢社会を背景に、"適度な運動・食生活改善"といった生活習慣病の予防が強く叫ばれる中、今「足のケア」が注目されています。アサヒシューズが「靴とフットケア」の新習慣をご提案いたします。
機能説明―function―
縫い目が少ない、シームレス構造
靴の中で足を傷つけないよう、内部は縫い目や段差を極力なくし、 フットケアの観点からあえて跡(あと)が目立つ白で統一。
足の負担を低減「やわらか設計」
クッション性が高く、負担の少ない蹴り出し。新発想「モーションガイドスロープ(特許取得:特許第7062234号)」搭載。足への負担を取り除く機能が詰まっています。
衛生的で快適なシューズ
吸湿速乾に優れ、しかも洗濯機で丸洗い※できます。靴内部はこだわりの制菌加工(SEKオレンジマーク認定)。あなたのフットケアを衛生面でもサポートします。
※お使いの洗濯機の取扱い説明書をよくご確認ください。目安は、洗い10分・すすぎ5分で、洗った後は陰干しし、十分に乾燥させてください。
新健康設計ラスト
幅広でつま先ゆったり、特に第1趾(足の親指)に余裕を持たせ、 フットケア向けシューズとして最適な靴型に仕上げました。
肉厚フラットインソール
ソフトな履き心地を演出するポリウレタン製。一般的なインソールより厚みがあり(8mm厚)、極端な凸凹のない仕様です。
かかとの負担を減らす、アウトカウンター
着地がぐらつかないよう、かかと部を外側から硬い素材で補強。 靴内における、かかとの負担を減らします。
衝撃を分散吸収しやすい構造
足との接地面に、円柱状の構造体を多数配置したミッドソール。 足全体にかかる衝撃を分散吸収しやすい構造です。
ロッカーソール
"ロッキングチェア"の要領で、着地からトーオフまでを無理なく自然な流れで誘導。 足の負担を低減する構造です。
「産・学・医」の共同開発から誕生!
「アサヒ フットケア」は、アサヒシューズ(産)、佐賀大学医学部(学)および 佐賀大学医学部附属病院(医)が共同開発し、長年の歳月を経て誕生した"究極のコンフォートシューズ"です。足のケアをはじめたい方、足への負担が少ない靴をお探しの方におすすめです。
※洗濯される場合は、熱湯を避けて、温水(約40℃以下)か常温水で軽く洗ってください。
※漂白剤等は使用しないで下さい。
※直射日光やストーブ等での乾燥は絶対に避け、風通しのよい日陰で乾燥してください。 直射日光やストーブ等で乾燥すると、変形する事があります。