曜日別特売

屋外用アイボール型IPカメラ(500万画素)[5年保証]

屋外用アイボール型IPカメラ(500万画素)[5年保証] - ケービデバイス

低照度環境でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載のハイエンドモデル
高精細映像で機能豊富なIPカメラ。
最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.003lxを実現。
赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。
AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。
500万画素の高精細画像で映像を配信。
ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。
WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
IP66準拠の高い防塵防水性能。

用途監視カメラ仕様撮像角度:ワイド端 水平:約95°/垂直:約67°、テレ端 水平:約29°/垂直:約22°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP: OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ付属品カメラ本体、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、取扱説明書、CD-ROM、LANケーブル防水カバーセット、ケーブル中継ブロック、予備シリカゲル、シリカゲル用両面テープ材質アルミダイキャスト形状アイボール型質量(g)550電源電圧PoE(IEEE 802.3af)/ DC12V / AC24V有効画素数2592×1944 (約500万画素)最大消費電力(W)PoE動作時:11.2、DC12V動作時:10.0、AC24V動作時:22.1総画素数2592×1944防塵防水性能IP66焦点距離(mm)2.8~12(電動ズーム・オートフォーカス)入力端子DC12V:DCジャック、AC24V:スクリューロック端子動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー(SONY)ホワイトバランス手動、自動、自動ワイドシャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)F値F1.4(ワイド端)使用場所屋外用伝送距離(m)100(LANケーブル)映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.4、AGCON)/ モノクロ:0(赤外線照射時)音声入力1(ラインレベル)フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと)音声出力1(ラインレベル)赤外線投光距離約30m(投光角度: 約100°)ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、ON音声圧縮方式G.711外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×105.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44667570KB-N650A
150,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする