スプリームホース 65×20m(1.3Mpa)

スプリームホース 65×20m(1.3Mpa) 報商製作所

日本消防検定協会・型式承認品、オリジナル消防用ホースです!!(自主表示品)
NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります!!
1クラス上の強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアーしています!
一押し商品です!

用途消防用 質量(kg)7(標準) 長さ(m)20 主原料A5056-ポリエステル 商品タイプ綾織、差込式 圧力(MPa)1.3 内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※消防法の変更に伴い「国家検定品」から「自主表示品」に名称変更となりました。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44667789 H1024FC02A
40,000
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 数量1につき 2,200 / 税込 2,420
沖縄地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1につき 3,000 / 税込 3,300

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする