Noxudol(ノックスドール)
エンメイ600
アンダーフロアやホイールハウスを塗装することで美観を整えます
用途
アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上
色
黒
サイズ
500mL (エアゾール)
危険物の類別
非危険物
性状
アクリル樹脂(水溶性)
内容量
1本(500mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44668428
-
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください