エコ・製品制電 防寒パンツ

エコ・製品制電 防寒パンツ - コーコス信岡エコ・製品制電 防寒パンツ - コーコス信岡エコ・製品制電 防寒パンツ - コーコス信岡エコ・製品制電 防寒パンツ - コーコス信岡

S~7Lまで幅広いサイズに対応
Sは女性対応シルエット
A-4170・A-8170シリーズの防寒タイプ
JIS帯電防止規格 T8118合格品
エコマーク対応品
両脇ウォームポケット
脇シャーリング(ゴム)仕様
両サイドに下履きのズボンポケットのものがとれるスルーポケット付き

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/エコ/防寒/パンツ種別パンツブラック混率(%)表:エコ制電ソフトライトツイル ポリエステル65・綿35/裏:制電タフタ ポリエステル100/中綿:ポリエステル100股下(cm)76機能帯電防止/防寒内容量1着
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
渡幅(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44693104A-4273S30.564~72
10,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
44693120A-4273M3372~80
10,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
44693129A-4273L35.580~88
10,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
44693138A-4273LL3888~96
10,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
44693147A-42733L40.596~106
10,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
44693165A-42735L45.5116~130
10,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
44693174A-42736L50130~144
10,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
44693190A-42737L54.5144~158
10,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
44693156A-42734L43106~116
10,400
5,990
6,589(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする