ストレッチストレートパンツ

ストレッチストレートパンツ - コーコス信岡ストレッチストレートパンツ - コーコス信岡ストレッチストレートパンツ - コーコス信岡ストレッチストレートパンツ - コーコス信岡ストレッチストレートパンツ - コーコス信岡ストレッチストレートパンツ - コーコス信岡ストレッチストレートパンツ - コーコス信岡ストレッチストレートパンツ - コーコス信岡

SS~6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材使用
両脇ポケット内コインポケット付き
スマートフォンが入る右サイドマルチポケット
裾には紐を通せばジョガーパンツになるコードホール付き(紐はついていません)
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい仕様
ひざ部分は曲げ伸ばしをサポートするタック仕様
ひざ裏は視認性を上げる反射パイピング付き

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/ストレッチ/ポケット/スラックス/パンツ/ズボン/作業種別ストレートパンツ混率(%)綿55/ポリエステル45機能ストレッチ素材東レ ペンタス ライトフィックス内容量1着
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
渡幅(cm)
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44693795A-6073アッシュSS28.56568
7,900
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44693804A-6073アッシュS29.57073
7,900
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44693820A-6073アッシュM30.57578
7,900
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44693829A-6073アッシュL31.58083
7,900
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44693838A-6073アッシュLL32.58588
7,900
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44693847A-6073アッシュ3L359093
7,900
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44693856A-6073アッシュ4L379598
7,900
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44693865A-6073アッシュ5L39100103
7,900
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44693874A-6073アッシュ6L42110113
7,900
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44693890A-6073インディゴSS28.56568
7,900
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44693899A-6073インディゴS29.57073
7,900
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44693908A-6073インディゴM30.57578
7,900
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44693917A-6073インディゴL31.58083
7,900
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44693926A-6073インディゴLL32.58588
7,900
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44693935A-6073インディゴ3L359093
7,900
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44693944A-6073インディゴ4L379598
7,900
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44693960A-6073インディゴ5L39100103
7,900
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44693969A-6073インディゴ6L42110113
7,900
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44693978A-6073グラファイトSS28.56568
7,900
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44693987A-6073グラファイトS29.57073
7,900
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44693996A-6073グラファイトM30.57578
7,900
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44694005A-6073グラファイトL31.58083
7,900
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44694014A-6073グラファイトLL32.58588
7,900
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44694030A-6073グラファイト3L359093
7,900
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44694039A-6073グラファイト4L379598
7,900
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44694048A-6073グラファイト5L39100103
7,900
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
44694057A-6073グラファイト6L42110113
7,900
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする