曜日別特売

マルチウォーターシャワー

マルチウォーターシャワー - 後藤マルチウォーターシャワー - 後藤マルチウォーターシャワー - 後藤マルチウォーターシャワー - 後藤マルチウォーターシャワー - 後藤マルチウォーターシャワー - 後藤マルチウォーターシャワー - 後藤マルチウォーターシャワー - 後藤

手元から離れた所までシャワーを届かせる
止水からMAXまで瞬時に水を出せる
手元レバーで無段階に水量をコントロールできる
フレキシブルノズルは自由に形を変化できる
9種類の散水パターンを採用
フォームノズルでシャンプーを噴射できる
自動車の洗浄をもっとラクに楽しくできる新発想のシャワーノズルセット。
組み替え型の先端ノズルは3種類で、通常使用のシャワーノズル、ロングサイズのフレキシブルノズル、シャンプー洗浄ができるフォームノズルを組み替えて使用できる構造です。
水量調節が手元のレバーで無段階に調節ができる構造は非常に珍しく、洗車時だけでなくガーデニングなどでも非常に使いやすくなります。
フレキシブルノズルは、自動車の屋根部分など高くて届きにくい場所の洗浄に適してます。
自由にホース部分を曲げた状態で散水できるので、床底部分やフェンダー裏などの届きにくい場所にもオススメ。
フォームノズルには、市販のカーシャンプーを入れていただくと、シャンプーの混合水を出すことができます。

セット内容ハンドル、フォームノズル、フレキシブルノズル、ショートノズル、ワンタッチ式コネクターA材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PVC、アルミニウム、TPR、ステンレス質量(g)(ショートノズル使用時)200/(フレキシブルノズル使用時)275/(フォームノズル使用時)270直径×長さL(Φmm×mm)(ショートノズル使用時)約63×310/(フレキシブルノズル使用時)63×710ボトル容量(mL)200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(フォームノズル使用時)100×405×110適合ホース内径(Φmm)12~15パターン9種類内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44705275870493
8,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする