くらこんホールディングス
くらこん減塩塩こんぶ
かるしお認定商品です。減塩率40%(塩こんぶ比)を実現し、塩分の気になる方でもお楽しみいただける商品です。
寸法(mm)
190×160×15
質量(g)
27
原材料
昆布 (北海道産) 、醤油 (大豆・小麦を含む) 、砂糖、水あめ、たんぱく加水分解物 (大豆を含む) 、乳糖、醸造酢、食塩、酵母エキス、寒天、かつおエキス、でんぷん
アレルギー
乳成分・小麦・大豆
栄養成分
エネルギー64kcal/たん白質2.3g/脂質0.2g/炭水化物15.4g/食塩相当量2.8g
内容量
1ケース(27g×20個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44705537
-
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください