日清のあっさりおだしがおいしいどん兵衛 旨辛チゲうどん
豚とアサリの旨みをベースに、キムチの辛みもしっかりと感じる”旨辛”なチゲうどん
質量(g)80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×75×144
原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、大豆食物繊維、デキストリン)、スープ(食塩、ポーク調味料、糖類、魚醤、ごま、クリーミングパウダー、たん白加水分解物、香辛料、粉末みそ、香味調味料、あさり調味料)、かやく(卵、赤唐辛子、わかめ、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、香料、リン酸塩(Na)、増粘多糖類、炭酸Ca、乳化剤、カラメル色素、酸味料、微粒二酸化ケイ素、カロチノイド色素、pH調整剤、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE)、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・豚肉・ゼラチンを含む)
アレルギー小麦、卵、乳、ごま、大豆、豚肉、ゼラチン
栄養成分エネルギー300kcal/たん白質5.3g/脂質11.9g/炭水化物43.0g/食塩相当量4.8g
内容量1ケース(69g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。