アルミ軽量3段折り畳み傘

アルミ軽量3段折り畳み傘 丸玉工業 アルミ軽量3段折り畳み傘 丸玉工業 アルミ軽量3段折り畳み傘 丸玉工業 アルミ軽量3段折り畳み傘 丸玉工業

軽量折り畳み傘。コンパクトな3段折り畳み式。

用途微妙な天気の日にカバンの中に入れておけば急な雨の時に活躍します 仕様手動式 付属品ストラップ付 材質生地:ポンジー、親骨:グラスファイバー、アルミ、中棒:アルミ、ハンドル:樹脂 骨数(本)8 親骨長さ(cm)55 内容量1セット(6本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
90240073 44706438
90240073 44706438
44706438 90240073 ベージュ
オープン
7,898
8,688 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90240023 44706447
90240023 44706447
44706447 90240023 ライトブルー
オープン
7,898
8,688 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90240049 44706456
90240049 44706456
44706456 90240049 ダークレッド
オープン
7,898
8,688 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90240016 44706474
90240016 44706474
44706474 90240016 グレー
オープン
7,898
8,688 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44706465 90240020 ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44706490 90240019 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする