曜日別特売

プレス加工油添加剤(超高粘度)

プレス加工油添加剤(超高粘度) - 旭エンジニアリングプレス加工油添加剤(超高粘度) - 旭エンジニアリング

強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。
難削材の低速重切削、深絞り加工、プレス加工に最適です。

容量(L)3.8引火点(℃)155臭気微臭外観褐色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.8L銅板腐食4BRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶(3.8L)
関連資料:(3.83MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44707305P-700
40,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする