曜日別特売

アブソリュートデジタルゲージコントローラ CC-Link通信ユニット

アブソリュートデジタルゲージコントローラ CC-Link通信ユニット - シチズンファインデバイス
用途SA-SDシリーズ用CC-Link通信ユニット仕様●リモート局分類:リモートデバイス局●局番設定:1~64(0および65以上はエラー)適合機種(センサユニット)SA-SD□質量(g)約80電源電圧24V DC±10% リップル0.5V(P-P)含む材質(ケース)PC消費電流(mA)80以下通信方式CC-Link Ver.1.10/Ver.2.00 切換式使用周囲温度(℃)-10~45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~60通信速度156kbps、625kbps、2.5Mbps、5Mbps、10Mbps接続台数1台のSA-ECLにつき最大15台(親機1台、子機14台)のコントローラ伝送距離(m)(最大)1200、900、400、160、100占有局数CC-Link Ver.1.10:4局、CC-Link Ver.2.00:2局/4局 切換式使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44707594SA-ECL
43,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする