シチズンファインデバイス
測定端子 2ヶ入
用途
BST-3LB用
材質
SK材
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
測定深さ(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44708109
F-070
Φ10~180
43.5
30.5
13~28
42
オープン
¥
69,980
¥76,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
44708118
F-071
Φ10~180
30.5
17.5
0~15
29
オープン
¥
69,980
¥76,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
44708127
F-072
Φ25~203
44.5
10
13~28
42
オープン
¥
69,980
¥76,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
44708136
F-073
Φ25~203
31.5
10
0~15
29
オープン
¥
69,980
¥76,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください