アーテック[学校教材・教育玩具]
センサー付LEDヘッドライト
キャッチコピー:センシングモード搭載超軽量ヘッドライト
充電式
セット内容
本体のみ
材質
ABS
寸法(mm)
約60×30×30
電源タイプ
充電式
電球の種類
LED
パッケージ
化粧箱
内容量
1個
注意
無
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44708294
35531
オープン
¥
1,546
¥
1,701
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください