GIKEN(川口技研)
ハイレバー32小判
ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック
内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応
用途
室内用ドアロック
機能
小判座/表示錠
バックセット(mm)
51
適合扉厚(mm)
28~40
ラッチ
8STチューブラ錠
内容量
1セット
注意
※こちらのタイプは座カバーの中に座取付ネジがあります。
※一旦ハンドルを抜いて、座カバーをはずしてから、ネジを締め直してください。
※ハンドル止めをネジでゆるめ、ハンドルを抜いてください。
※当て木を添えて、マイナスドライバーで座カバーをはずすと座取付ネジが見えます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バックセット(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44708450
DAL-32-4K13-SG
51
サテンゴールド
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
44708459
DAL-32-4K13-N
51
ニッケル
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください