Google Pixel Tablet 2023 ケース ソフトレザー カバー ポーチ マグネット開閉 ベルト開閉
Google Pixel Tablet(2023年モデル)を傷や汚れから守る、ソフトレザーポーチです。
マグネットロック式で端末の落下を防ぎます。
シーンに合わせて縦横自由に置けるスタンド付きです。
広い開口で本体の出し入れがしやすい、スリップインタイプです。
開口部にある磁石で、端末の飛び出しを防ぎます。
シーンに合わせて縦横自由に置けるスタンド付きです。
シンプルな形状のため、かばんに入れてもかさばらずスッキリと収納できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリウレタン
色ブラック
タイプポーチ
対応機種Google Pixel Tablet(2023年モデル)
特性スタンド付
内容量1個