剪定ばさみ (直径22mm対応) バイパス型 S-M 8857-20

剪定ばさみ (直径22mm対応) バイパス型 S-M 8857-20 GARDENA(ガルデナ) 剪定ばさみ (直径22mm対応) バイパス型 S-M 8857-20 GARDENA(ガルデナ) 剪定ばさみ (直径22mm対応) バイパス型 S-M 8857-20 GARDENA(ガルデナ) 剪定ばさみ (直径22mm対応) バイパス型 S-M 8857-20 GARDENA(ガルデナ) 剪定ばさみ (直径22mm対応) バイパス型 S-M 8857-20 GARDENA(ガルデナ) 剪定ばさみ (直径22mm対応) バイパス型 S-M 8857-20 GARDENA(ガルデナ)

花、若芽、緑枝のカットに最適
握りやすく、柔軟素材が使用された柄で、カット時の滑りを防止
片手用安全ロックを搭載
付着防止コーティングが施された精密研磨された刃
ステンレス鋼製の下刃
2016年レッドドットデザイン賞受賞

用途花、若芽、緑枝のカットなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/デザイン/柔軟素材/人間工学/カット/剪定/レッドドットデザイン賞受賞/ステンレス鋼製/片手用安全ロック/付着防止コーティング/下刃/ドイツ製/緑枝/カット力/花/滑り/若芽/柄 材質プラスチック、鉄 質量(g)161 使用目的花、若芽、緑枝のカットなどに 切断対象花、若芽、緑枝 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.6×2.2×6.1 刃型バイパス型 最大切断径(Φmm)22 切断目安(Φmm)22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44709588 967048001
オープン
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする