コンビシステム アルミ製ハンドル 130cm長 Ergoline 3734-20

コンビシステム アルミ製ハンドル 130cm長 Ergoline 3734-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム アルミ製ハンドル 130cm長 Ergoline 3734-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム アルミ製ハンドル 130cm長 Ergoline 3734-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム アルミ製ハンドル 130cm長 Ergoline 3734-20 GARDENA(ガルデナ)

GARDENAコンビシステムシリーズのツールに取り付て使用するアルミ製ハンドル
先端には別売りのほうきや熊手、レーキなどを取り付けられる
柄の先端がカーブした形状
手が滑りにくくホールドしやすい

用途コンビシステムシリーズのアルミ製ハンドル。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/システム/アルミ製/コンビシステムシリーズ/GARDENAコンビシステムエルゴライン/アルミ製棒ハンドル/形状/ガーデニング作業/ハンドル先端/作業用途/ツールパーツ/収納場所/道具/品質/手/節減 材質アルミ製(プラスチック製コーティング) 質量(g)690 長さ(cm)130 保証期間最大25年 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44709719 966044201
オープン
3,500
3,850 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする