コンビシステム くわ 爪3本 10cm幅 3135-20

コンビシステム くわ 爪3本 10cm幅 3135-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム くわ 爪3本 10cm幅 3135-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム くわ 爪3本 10cm幅 3135-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシステム くわ 爪3本 10cm幅 3135-20 GARDENA(ガルデナ)

爪の先端は槍型、硬めの土も楽に掘れる熊手
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能

用途庭のお手入れ、掘り返し、除草、土のほぐしなどの作業に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/GARDENAコンビシステムカルチベーター/槍/硬め/先端/爪/土/熊手 材質高品質スチール(Duroplastコーティング) 質量(g)350 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×28.5×15 内容量1個
注意
※ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44709798 901040401
オープン
2,698
2,968 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする