コンビシステム 園芸用のこぎり 刃渡り31.5cm 刃カーブ型 300P 8738-20

コンビシステム 園芸用のこぎり 刃渡り31.5cm 刃カーブ型 300P 8738-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 園芸用のこぎり 刃渡り31.5cm 刃カーブ型 300P 8738-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 園芸用のこぎり 刃渡り31.5cm 刃カーブ型 300P 8738-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 園芸用のこぎり 刃渡り31.5cm 刃カーブ型 300P 8738-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 園芸用のこぎり 刃渡り31.5cm 刃カーブ型 300P 8738-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 園芸用のこぎり 刃渡り31.5cm 刃カーブ型 300P 8738-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 園芸用のこぎり 刃渡り31.5cm 刃カーブ型 300P 8738-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 園芸用のこぎり 刃渡り31.5cm 刃カーブ型 300P 8738-20 - GARDENA(ガルデナ)

オールマイティな用途で活躍する園芸ノコギリ
切断した枝を最後切り離すときに便利なフック型の刃
ノコ引き作業中の滑り防止目的に設計された柄の形状
シンプルな手ノコとして使用するほか、GARDENAコンビシステムの棒(別売り)に取り付けると、高さ5メートル近くの枝まで届き作業可能

用途園芸用ノコギリとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/刃/硬質クロムめっき仕上げ/防錆性/滑り防止目的/ノコ引き作業/園芸ノコギリ/用途/形状/オールマイティ/柄/枝/フック材質プラスチック、鉄質量(g)380保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.8×5.1×19.4刃渡り(mm)315内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44709886967238201
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする