GARDENA(ガルデナ)
園芸用のこぎり 刃渡り 30cm 300P 8745-20
園芸用のこぎり
天然で乾燥した木材に最適
さびに強く長持ち
人間工学に基づき、手が滑らないよう角度の付いた柄とその端が曲がったデザイン
用途
木、枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/硬化クロムメッキ製/パルス硬化/引きノコ性能/ハンドルパーツ/ハンドル形状/人間工学/ガーデナーズソーGARDENA/手/剛性/最適/動作/長持ち/歯/デザイン/ブレードカバー/作業/労力/場所/天然/角度/木材/プルカット/ストレートソーブレード/柄/節約
材質
プラスチック、鉄
質量(g)
285
全長(cm)
40
保証期間
最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×2.2×9.5
刃渡り(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44709920
967238601
オープン
¥
6,798
¥7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください