GARDENA(ガルデナ)
園芸用はさみ シティガーデニング バルコニー鋏 8707-20
バルコニー周りでの作業に便利な園芸用はさみ
使いやすいグリップ
2段階の開口幅
片手でロック可能
用途
バルコニーでの花やハーブ、小枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/作業/バルコニー周り/シティガーデニング/GARDENAバルコニー鋏/園芸用はさみ/開口幅/ステンレス製/グリップオプション/耐久性/ハーブ/バルコニーガーデニング/段階/最適/鉢植え/小枝/世話/花/刃
材質
プラスチック、ステンレス
質量(g)
185
使用目的
バルコニーでの花やハーブ、小枝の切断に
切断対象
バルコニーでの花やハーブ、小枝
保証期間
最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.5×6.4×2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44709956
967654001
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください