コンビシシステム 芝生用熊手Lawn 3105-20

コンビシシステム 芝生用熊手Lawn 3105-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシシステム 芝生用熊手Lawn 3105-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシシステム 芝生用熊手Lawn 3105-20 GARDENA(ガルデナ) コンビシシステム 芝生用熊手Lawn 3105-20 GARDENA(ガルデナ)

狭いエリアの落ち葉、刈り取られた草、その他の芝生の破片を掻き集めるのに最適
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
高品質で頑丈なプラスチック製
小さいエリアの落ち葉/草拾いに

用途
小さいエリアの落ち葉や草拾いに
園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/熊手/ハンドル/システム/GARDENAコンビシステム/ガーデニング作業/作業領域/作業用途/廃棄作業/収納場所/ごみ破片/推奨ハンドル/落ち葉/庭/最適/パーツ/道具/竿/取付/節減/幅/集め/品質
材質(本体)プラスチック 質量(g)120 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×27×4.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44709965 901039001
オープン
1,998
2,198 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする