曜日別特売

自動分水器 機械式 1197-20 966749301

自動分水器 機械式 1197-20  966749301 - GARDENA(ガルデナ)自動分水器 機械式 1197-20  966749301 - GARDENA(ガルデナ)自動分水器 機械式 1197-20  966749301 - GARDENA(ガルデナ)自動分水器 機械式 1197-20  966749301 - GARDENA(ガルデナ)自動分水器 機械式 1197-20  966749301 - GARDENA(ガルデナ)自動分水器 機械式 1197-20  966749301 - GARDENA(ガルデナ)自動分水器 機械式 1197-20  966749301 - GARDENA(ガルデナ)自動分水器 機械式 1197-20  966749301 - GARDENA(ガルデナ)

6箇所の離れた場所の植物や庭エリアへの散水を自動で制御する分水器
電池要らずの機械式
最大6本のホースを接続し、6か所までの異なるエリアに散水
自動で順番に散水するので、十分な水圧がない蛇口でも複数エリアへの散水を楽に実行
レバー操作で簡単に各出水口をオン/オフ
壁掛け設置も可能
シンプルな操作

用途分水器として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/分水器/蛇口/自動/自動分水器/ウォーターコントロールマスター/庭エリア/複数エリア/散水プログラム/機械式/散水/場所/順番/水圧/植物材質プラスチック質量(kg)1.2保証期間最大2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×16.4×15.3水圧最低1bar、最高6barホース接続口入水側口および出水側口ともに26.5 mm (G3/4) 雄ネジ、出水側は6口あり内容量1個
注意
※自動で6つの吐水口を制御するには別売りの散水タイマー ウォーターコントロール マスター (品番 1892-20)が必要です。コントロールマスターと自動分水器を組み合わせて使用の際、1日1回散水の設定が可能。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44710437966749301
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする