曜日別特売

手動式ウォータータイマー 最長2時間 1169-20 900897501

手動式ウォータータイマー 最長2時間 1169-20  900897501 - GARDENA(ガルデナ)手動式ウォータータイマー 最長2時間 1169-20  900897501 - GARDENA(ガルデナ)手動式ウォータータイマー 最長2時間 1169-20  900897501 - GARDENA(ガルデナ)手動式ウォータータイマー 最長2時間 1169-20  900897501 - GARDENA(ガルデナ)手動式ウォータータイマー 最長2時間 1169-20  900897501 - GARDENA(ガルデナ)手動式ウォータータイマー 最長2時間 1169-20  900897501 - GARDENA(ガルデナ)手動式ウォータータイマー 最長2時間 1169-20  900897501 - GARDENA(ガルデナ)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

電池要らずのシンプルなタイプの機械式散水タイマー
散水時間は5分-120分の間で自由に設定できます

用途散水タイマーとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/散水タイマー/散水/機械式/植物/状態/電池仕様タイマーなし散水:可能材質プラスチック質量(g)235設定時間5分-120分間保証期間最大2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×6×8.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44710464900897501
オープン
5,998
値下げ
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする