10.8V 充電式 高枝ポールトリマー&ポールソーセット

10.8V 充電式 高枝ポールトリマー&ポールソーセット YAMAZEN(山善) 10.8V 充電式 高枝ポールトリマー&ポールソーセット YAMAZEN(山善) 10.8V 充電式 高枝ポールトリマー&ポールソーセット YAMAZEN(山善) 10.8V 充電式 高枝ポールトリマー&ポールソーセット YAMAZEN(山善) 10.8V 充電式 高枝ポールトリマー&ポールソーセット YAMAZEN(山善) 10.8V 充電式 高枝ポールトリマー&ポールソーセット YAMAZEN(山善) 10.8V 充電式 高枝ポールトリマー&ポールソーセット YAMAZEN(山善) 10.8V 充電式 高枝ポールトリマー&ポールソーセット YAMAZEN(山善)

4つの剪定作業「木工切断+塩ビ切断+金属切断+竹切り」を可能にした8WAY
おうちのあらゆる切断作業に対応できます
1:剪定作業(生垣の剪定、細かな枝・葉の剪定など)
2:枝切り(高所の枝切断、太枝切断、切断後の枝カットなど)
3:木工切断作業(解体、柱の切断、木材の荒切り、窓抜き作業など)
4:塩ビ切断(塩ビパイプ切断、プラスチック製品の切断など)
5:金属切断(既設配管の切断、物干し切断、自転車解体など)
6:竹切り
剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能
高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造
軽量タイプなので作業も快適におこなえます

用途庭やガーデンの剪定に。園芸/チェーンソー/高枝チェーンソー/高枝切チェーンソー/高枝切り電動チェーンソー/強力/電動/スチール/stihl/替え刃/替刃/作業用品/高枝切り/目立て/粗大ごみ/粗大ゴミ/チェンソー/電気チェーンソー/電動チェーンソー/チェーンソーアート/チェン/チェンソ/材木/丸太/切断/枝払い/枝木/丸太/伐採/薪割り/切断工具/電動ノコギリ/鋸/万能ノコギリ/万能のこぎり/軽量/高枝切りばさみ/高枝切りバサミ/高枝切鋏/太枝切りバサミ/太枝切りばさみ/太枝切鋏/剪定バサミ/超軽量/伸縮/草刈器/充電草刈機/草刈り/刈払/芝刈機/芝刈/切断工具/ヘッジトリマー 仕様【枝切り刃】(刃渡り)210mm、(ピッチ)3mm、(板厚)0.9mm、無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、太枝最大約80mmの硬い枝で約26本の枝切りが可能 セット内容ポールトリマーヘッド×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ポールソーヘッド×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、ゼットソー木工用刃×1、ゼットソー塩ビ用刃×1、ゼットソー金属用刃×3、ゼットソー竹切り用(210mm)×1、枝キャッチャー×1、着脱ポール(上)(中)(下)、バッテリー×1、専用充電器×1、充電器電源アダプター×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書×1 質量(kg)ポールトリマー:約1.97(着脱ポール3本使用時)、ポールソー:約2(着脱ポール3本使用時) 入力容量12W 定格電圧(V)10.8 切断能力(mm)ポールソー:庭木80 刈込み幅(mm)約300 連続使用時間(分)(無負荷)ポールトリマー:約80、ポールソー:約50 バッテリー2.5Ah リチウム電池 作業量(目安)ポールソー:角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット 充電器出力1.5A 充電器入力AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ポールトリマー:271-66×8×12.2、ポールソー:257-54×6.6×18.5 充電時間(時間)約2 ストローク数(min-1)ポールトリマー:約1200、ポールソー:約0から2500 内容量1セット
注意
※刈り込み時の注意点:前準備として8mm以上の太い枝は、あらかじめポールソーヘッドで枝切りをしてから刈り込みしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44710638 LPHS-1025+α
オープン
30,980
34,078 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 6,000 / 税込 6,600
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする