EU.A4.ソフレ-C(トートバッグ)

EU.A4.ソフレ-C(トートバッグ) ルートート EU.A4.ソフレ-C(トートバッグ) ルートート EU.A4.ソフレ-C(トートバッグ) ルートート

コーディネイトのアクセントに。
ジャバラ折りのデザインが目を惹きます!個性的な存在感のあるおしゃれなトート。

材質ポリエステル、ポリウレタン WHITE 質量(g)約190 ポケット外側1箇所 収納時寸法(cm)約W6.5×H22×D6.5 寸法(幅W×高さH)(cm)約37×40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44711268 646505
3,600
3,598
3,958 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする