LT.A4.パターンファブリック-J(トートバッグ)
デザイン性のある幾何学柄の織り生地を使用しました。
インパクトのある生地が、コーディネートのアクセントに!
仕様(留め具)ドットボタン
材質(表地)ポリエステル、綿、(裏地)ポリエステル、(持ち手)ポリエステル
色Tie-Dye-NAVY
質量(g)約360
長さ(cm)(持ち手)63
ポケット外側ファスナー付き1箇所、内側2箇所(うちファスナー付き1箇所)
寸法(幅W×高さH)(cm)34.5×41
内容量1個
デザイン性のある幾何学柄の織り生地を使用しました。
インパクトのある生地が、コーディネートのアクセントに!