トライメイト トライメイトの 清掃用品 トライメイトの 掃除用具 トライメイトの ブラシ トイレブラシ&ホルダー トイレブラシ&ホルダー 注文コード 44717200 注文コード 44717200 注文コード 44717200 デザイン性の高いトレイ用ブラシと収納ホルダーのセットです。 用途トイレの美観向上に 材質アルミニウム合金 寸法(mm)85×85×410 色ブラック 質量(g)420 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TR-TBH-BK 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44717200 TR-TBH-BK オープン ¥2,598 ¥2,598 ¥2,858 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 粘着クリーナー ニトムズ 税込¥439~ ¥399~ エルゴテックパワーウォッシャー 45cm UNGER(ウンガー) 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ 激落ちくん 流せるポイっとクリーナー 激落ちくん 税込¥604 ¥549 粘着クリーナー用スペアテープ 川西工業 税込¥164 ¥149 バスケットへ カラーデコ トイレブラシ&ケース ヨコズナクリエーション 税込¥769 ¥699 ホースがつなげる万能ブラシ 早川工業 税込¥571 ¥519 バスケットへ ヒルブラシ ベーカリーブラシソフト0.3mm hillbrush 税込¥4,288 ¥3,898 アフロのひと回し 水筒用 サンコー 税込¥769 ¥699 バスケットへ ヒルブラシベーカリーブラシEXソフト0.2mm hillbrush 税込¥4,288 ¥3,898 ファブリックシェーバー 清水産業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ トイレクリーナー TASCO(タスコ) 税込¥857 ¥779 バスケットへ ALALA(アララ) カセットこんろ用ラクラクおそうじシート イワタニ 税込¥384 ¥349 バスケットへ 履けるマイクロモップ ブラウン 富士商 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 毛玉フリー 毛玉取りブラシ シンコハンガー 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ アフロのひとまわし ワイドボトル用 サンコー 税込¥659 ¥599 バスケットへ ウェットワイパー (40枚入) SIGNET(シグネット) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ フロート トイレクリーナー ヨコズナクリエーション 税込¥549~ ¥499~ ファースト・ダスタークロス(50枚入) TSAサニタリー 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ そうじの神様 極ラクブラシ 網戸用 KBセーレン 税込¥571 ¥519 バスケットへ フラットモップ除塵機A CONDOR(山崎産業) 税込¥98,978 ¥89,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具ブラシトイレブラシ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります デッキブラシ キッチンブラシ トイレブラシ パイプブラシ バスブラシ 衣類用ブラシ シューズブラシ 網戸・フィルターブラシ 柄付ブラシ ハンディブラシ グランドブラシ・トンボブラシ 毛かき シェアする マイページ 最近見た商品