Verbatim(バーベイタム)
繰り返し録画用DVD-RW(Video with CPRM)
CPRM対応繰り返し録画のできるDVD-RW。盤面はインクジェットプリンターでお好みのレーベル印刷ができるホワイトレーベルです。
タイプ
録画(くり返し)
レーベル面色
ホワイトレーベル
録画時間
120分
入数
3枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
5mmプラケース
CPRM対応
対応
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44712336
VHW12NP3D1
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください