曜日別特売

microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ

microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ - キオクシア(KIOXIA)microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ - キオクシア(KIOXIA)microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ - キオクシア(KIOXIA)microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ - キオクシア(KIOXIA)microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ - キオクシア(KIOXIA)microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ - キオクシア(KIOXIA)microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ - キオクシア(KIOXIA)microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ - キオクシア(KIOXIA)

ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。

付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44712528KMU-B032GR32
2,880
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
44712537KMU-B064GR64
3,480
3,398
3,738(税込)
当日出荷
44712546KMU-B128GR128
5,488
6,037(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
44712555KMU-B256GR256
8,488
9,337(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
44712564KMU-B512GR512
14,880
16,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする