天牛(富士手袋工業)
アームカバー(35cm)
全長35cmのアームカバーです。
ストレッチ素材を使用しており、ピッタリとフィットします。
男女兼用です。
用途
農業、園芸、土木作業、清掃業、DIY、腕の安全保護、汚れ防止や紫外線対策などにご使用下さい。
色
ブラック
サイズ
フリー
幅(cm)
9.5(縮小時)
混率(%)
綿95、ポリウレタン5
全長(cm)
35
特性
ストレッチ
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44717306
660
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください