工場扇 床置き アルミ羽根
回転ブレが少なく低振動設計の工場扇です。
羽根直径45cmの床置きタイプです。
床置きタイプは床面の乾燥等にも役立ちます。
最適な位置に貼られた羽根の注意シールはバランサーを兼ね、低振動を実現しています。
サーマルプロテクターにより、異常発熱時には自動停止する安全設計です。
用途施設内の空気循環、床・フロアの乾燥、熱中症対策に。
質量(kg)約6.5
電源(V)AC100
角度(°)各15
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター開放式
電源コード(m)約10
風量3段階
定格消費電力(W)(50/60Hz)155/185
材質(羽根)アルミ
左右首振各40度
内容量1台