手作りミニチュア屋台キット たい焼き

手作りミニチュア屋台キット たい焼き アーテック[学校教材・教育玩具] 手作りミニチュア屋台キット たい焼き アーテック[学校教材・教育玩具] 手作りミニチュア屋台キット たい焼き アーテック[学校教材・教育玩具] 手作りミニチュア屋台キット たい焼き アーテック[学校教材・教育玩具] 手作りミニチュア屋台キット たい焼き アーテック[学校教材・教育玩具] 手作りミニチュア屋台キット たい焼き アーテック[学校教材・教育玩具]

お祭りの縁日の屋台を手作りで再現できる!
制作時間…60/日×7日程度

セット内容ウッドステック(2×5×200mmm)×10、ウッドステック(2×7×200mmm)×3、ウッドステック(2×15×200mmm)1×5、粘土×1、ボンド×1、ライト×1、竹ひご×1、つまようじ×6、カラー不織布黄×1、厚紙×1、おはながみ×1、透明版×1、印刷用紙12×各1、たこ糸×1、両面テープ×3 材質木材、ABS、PET板、紙、不織布、樹脂中空体パルプなど 寸法(mm)(完成サイズ)約160×180×125 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44717805 58189
オープン
1,037
1,141 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする