ダイニングテーブル バレーナ

ダイニングテーブル バレーナ - 関家具ダイニングテーブル バレーナ - 関家具ダイニングテーブル バレーナ - 関家具ダイニングテーブル バレーナ - 関家具ダイニングテーブル バレーナ - 関家具ダイニングテーブル バレーナ - 関家具

テーブル天板に無垢材を使用したテーブルです。オークかウォールナットで選んでいただけます。

用途テーブル・ダイニングテーブル・ミーティングテーブル高さ(mm)710奥行(mm)800塗装ウレタン塗装材質(脚)ラバーウッドグリーン購入法適合内容量1台
注意
【家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。】
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44718496DT80 バレーナ OAK800×800×710オーク無垢材
76,800
27,980
30,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
44718514DT135 バレーナ OAK1350×800×710オーク無垢材
112,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44718505DT80 バレーナ WN800×800×710ウォールナット無垢材
87,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44718530DT135 バレーナ WN1350×800×710ウォールナット無垢材
130,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする