関家具
ダイニングテーブル アーロン
キス、熱、汚れに強いセラミック天板を使用したテーブルです
用途
テーブル・ダイニングテーブル・ミーティングテーブル
幅(mm)
1500
高さ(mm)
720
奥行(mm)
800
材質(天板)
セラミック+強化ガラス
材質(脚)
スチール
天板形状
四角
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
【家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。】
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44718828
DT150 アーロン WH色
ホワイト
1500×800×720
¥
172,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44718837
DT150 アーロン GY色
グレー
1500×800×720
¥
172,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。