腕時計型 Shot Navi AIR EX B

腕時計型 Shot Navi AIR EX B ショットナビ 腕時計型 Shot Navi AIR EX B ショットナビ

わずか20g(ベルト部除く)を実現した世界最小・最軽量クラスのショットナビができました!
業界初のデニムベルトを採用しカジュアルでおしゃれなデザインは女性にもおススメ。
タッチパネルでプレー中の操作もスムーズ。
グリーンの起伏が一目で把握できる「GreenEye」とショットナビ独自の特許技術「フェアウェイナビ」を搭載し、機能面でもプレーのサポートを行います。
屋外での視認性を重視し、太陽の下でも鮮明に画像が見えるMIPカラー反射型液晶を採用、「みちびき」衛生及び補強信号(L1S信号)に対応した誤差1m以下の計測が可能。
小さなボディ、特徴的なデザインに最先端のテクノロジーをつめた1台です。

仕様(データ更新方法)PC:USBストレージモードによるデータ更新 付属品充電器、通信用ケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 寸法(mm)34×41.5×12(ベルト部除く) 質量(g)20(ベルト部除く) 対応(ゴルフ場)国内:100%/5409コース、海外:122か国/59331コース 機能GreenEye、フェアウエイナビ、エイム機能、タッチパネル、オートビュー、高低差・目安距離、みちびきL1S対応 バッテリーリチウムポリマーバッテリー 使用時間(GPS使用時)最大約8(※使い方により連続使用時間が異なります。なお、連続使用時間は充放電の回数や経年劣化により減少します) ディスプレイMIP(Memory In Pixel)カラー反射型液晶 充電時間(時間)3(PC経由) RoHS指令(10物質対応)対応 防水IPX7/3ATM(生活防水程度) 内容量1台
注意
※本製品は医療機器ではありません。計測するごとに誤差が出ることがあります。結果表示される血圧、心拍数など身体的数値はあくまで目安です。※本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接的な損害についてはその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
※本製品は内蔵電池の取り外し、電池交換はできません。
※写真はイメージです。実際とは多少異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44719099 AIR EX B
オープン
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする