曜日別特売

型取りゲージ 写楽 12折

型取りゲージ 写楽 12折 - SK(新潟精機)型取りゲージ 写楽 12折 - SK(新潟精機)型取りゲージ 写楽 12折 - SK(新潟精機)型取りゲージ 写楽 12折 - SK(新潟精機)型取りゲージ 写楽 12折 - SK(新潟精機)型取りゲージ 写楽 12折 - SK(新潟精機)型取りゲージ 写楽 12折 - SK(新潟精機)型取りゲージ 写楽 12折 - SK(新潟精機)

柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。
複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。
配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。
直角位置からの位置決めに便利な直角ガイド付です。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。

用途柱や曲面など形状の移し取りに材質本体:アルミ、穴あけガイド:ABS、直角ガイド:PPS穴径(Φmm)穴あけガイド:75・55・45・40・25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ゲージ:247×32.5×4、穴あけガイド:149×108×7.2目盛範囲90-0-90mm折数12折目盛種別上下段cm目目盛間隔(mm)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44721357FAG-12
14,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする