曜日別特売

鉄屑拾い 伸腕 彩

鉄屑拾い 伸腕 彩 - SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕 彩 - SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕 彩 - SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕 彩 - SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕 彩 - SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕 彩 - SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕 彩 - SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕 彩 - SK(新潟精機)

伸縮式で持ち運びも便利、ワンプッシュで脱磁ができます。
ボディ部を引くことで磁石のオンオフが可能です。
伸縮式ハンドルで手の届かない箇所の鉄屑を拾うことが可能です。
ハンドルの端部にはリング付きです。

用途鉄部品・鉄製品の回収作業に材質ボディ:アルミ、ハンドル:ステンレスパープル内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
吸着力(N)
吸着面寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44721366SPUA-1510(P)約280~1005約3.5約15
4,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44721375SPUA-3310(P)約280~1005約10約33
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44721384SPUA-6010(P)約305~1055約45約60
9,500
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする