プロテクトイオン ワイドプレートストレートアイロン

プロテクトイオン ワイドプレートストレートアイロン テスコム プロテクトイオン ワイドプレートストレートアイロン テスコム プロテクトイオン ワイドプレートストレートアイロン テスコム プロテクトイオン ワイドプレートストレートアイロン テスコム プロテクトイオン ワイドプレートストレートアイロン テスコム プロテクトイオン ワイドプレートストレートアイロン テスコム プロテクトイオン ワイドプレートストレートアイロン テスコム プロテクトイオン ワイドプレートストレートアイロン テスコム

ボリュームあるクセ毛の短時間ストレートスタイリングを実現。
幅40mmのワイドプレートでボリュームヘアーやロングヘアーのクイックスタイリングを叶えます。
サイドコーム搭載で髪の面を整えながらストレートにスタイリングできます。
立ち上がり<30秒>&リアルタイムで分かる温度推移表示。
温度ロック機能&温度メモリー機能搭載。
プロテクトイオン(マイナスイオンとプラスイオンを同時)を放出します。
ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。
海外での使用OK:AC100-240Vの地域で使用できます。
抗菌剤配合で清潔に使えます。

付属品サイドコーム(2本)、クイックコードバンド 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)0~850 スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」、温度調節ボタン「 ▲ / ▼ 」、開閉ロック「 OPEN - LOCK 」 本体質量(g)445 イオンプロテクトイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×53×75 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44724254 TS750A-C
オープン
6,990
7,689 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする