曜日別特売

プロテクトイオン スチームストレートアイロン

プロテクトイオン スチームストレートアイロン - テスコムプロテクトイオン スチームストレートアイロン - テスコムプロテクトイオン スチームストレートアイロン - テスコムプロテクトイオン スチームストレートアイロン - テスコムプロテクトイオン スチームストレートアイロン - テスコムプロテクトイオン スチームストレートアイロン - テスコムプロテクトイオン スチームストレートアイロン - テスコムプロテクトイオン スチームストレートアイロン - テスコム

クセ直しも毛先アレンジも自在に。理想のストレート髪に導くスチーム機能搭載のストレートアイロン。
アレンジカーブプレート、密着プレート、スリムヘッドの3つで思い通りの前髪スタイリングやウェーブアレンジも叶えます。
立ち上がり<30秒>&リアルタイムで分かる温度推移表示。
温度ロック機能&温度メモリー機能搭載。
プロテクトイオン(マイナスイオンとプラスイオンを同時)を放出します。
ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。
海外での使用OK:AC100-240Vの地域で使用できます。
抗菌剤配合で清潔に使えます。

付属品クイックコードバンド電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)0~1100スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」、温度調節ボタン「 ▲ / ▼ 」、開閉ロック「 OPEN - LOCK 」本体質量(g)470イオンプロテクトイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×39×80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44724270TS850A-C
オープン
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする