曜日別特売

耐滑ウレタン2層底 静電安全靴 短靴マジック白 KC3600白

耐滑ウレタン2層底 静電安全靴 短靴マジック白 KC3600白 - ノサックス耐滑ウレタン2層底 静電安全靴 短靴マジック白 KC3600白 - ノサックス耐滑ウレタン2層底 静電安全靴 短靴マジック白 KC3600白 - ノサックス耐滑ウレタン2層底 静電安全靴 短靴マジック白 KC3600白 - ノサックス耐滑ウレタン2層底 静電安全靴 短靴マジック白 KC3600白 - ノサックス耐滑ウレタン2層底 静電安全靴 短靴マジック白 KC3600白 - ノサックス耐滑ウレタン2層底 静電安全靴 短靴マジック白 KC3600白 - ノサックス耐滑ウレタン2層底 静電安全靴 短靴マジック白 KC3600白 - ノサックス

クッション性に優れたウレタン2層底静電安全靴です。

足幅3E規格JSAA A種 静電気帯電防止性能・耐滑性能・かかと部エネルギー吸収性能合格甲被タイプマジックタイプ形状ローカット靴タイプスニーカー機能クッション性・静電・耐滑・かかと吸収性ホワイト耐圧迫性荷重(kN)10±0.1内容量1足
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
耐圧迫性荷重(kN)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44724954KC3600WHITE-22.0CM2210±0.1450-8406
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
44724970KC3600WHITE-22.5CM22.510±0.1450-8391
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
44724979KC3600WHITE-23.0CM2310±0.1450-8403
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
44724988KC3600WHITE-23.5CM23.510±0.1450-8439
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
44724997KC3600WHITE-24.0CM2410±0.1450-8435
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
44725006KC3600WHITE-24.5CM24.510±0.1450-8442
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
44725015KC3600WHITE-25.0CM2510±0.1450-8402
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
44725024KC3600WHITE-25.5CM25.510±0.1450-8385
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
44725040KC3600WHITE-26.0CM2610±0.1450-8407
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
44725049KC3600WHITE-26.5CM26.510±0.1450-8388
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
44725058KC3600WHITE-27.0CM2710±0.1450-8398
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
44725067KC3600WHITE-27.5CM27.510±0.1450-8438
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
44725076KC3600WHITE-28.0CM2810±0.1450-8443
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
44725085KC3600WHITE-29.0CM2910±0.1450-8429
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
44725094KC3600WHITE-30.0CM3010±0.1450-8430
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする