液晶ディスプレイ・PCモニター 24E1N5500E/11

液晶ディスプレイ・PCモニター 24E1N5500E/11 Philips 液晶ディスプレイ・PCモニター 24E1N5500E/11 Philips 液晶ディスプレイ・PCモニター 24E1N5500E/11 Philips 液晶ディスプレイ・PCモニター 24E1N5500E/11 Philips 液晶ディスプレイ・PCモニター 24E1N5500E/11 Philips

PHILIPS 液晶ディスプレイ PCモニター 24E1N5500E/11 (23.8インチ/WQHD/IPS/HDMI,Display Port/高さ調整/チルト/ピボット/フレームレス/Adaptive Sync/ちらつき防止/ブルーライト軽減)

用途ビジネス・ゲーム 付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)6.9 (梱包時) 規格WQHD 消費電力(W)通常:21.5/スタンバイ:0.5 電源ACアダプタ (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上20(チルト)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)526×600×143(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:4.1、スタンド無し:2.5 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ インターフェースHDMI1.4×2、DisplayPort1.2×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:80000000:1 ピクセルピッチ(mm)0.2058×0.2058 解像度2560×1440 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~114 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー無し 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)130 mm バックライトW-LEDシステム 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×472×197(スタンド使用時)、540×321×43(スタンド未使用時) ピクセル123.41PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17290616 24E1N5500E/11【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封)
オープン
24,980
アウトレット
27,478 (税込)
当日出荷

返品不可
代引不可
44727237 24E1N5500E/11 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする