AMUS-NET スカート

AMUS-NET スカート カーシーカシマ

光と陰が演出するミステリアスな小悪魔風。

ブラック系 混率(%)ポリエステル100 機能ストレッチ/帯電防止加工/ホームクリーニング/両脇ゴム/両脇ポケット/ベルト通し付き/右サイドDカン付き/ウエストすべり止め付き/ショートパンツ型裏地仕様 生地スタイリッシュエンボス 性別女性 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
ヒップ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44741684 AAS232 SS 56~60 91 33
14,700
 
 
取扱い終了

返品不可
44741700 AAS232 S 60~65 95 34
14,700
 
 
取扱い終了

返品不可
44741709 AAS232 M 65~70 99 35
14,700
 
 
取扱い終了

返品不可
44741718 AAS232 L 70~75 103 36
14,700
 
 
取扱い終了

返品不可
44741727 AAS232 LL 75~80 107 37
14,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする