ENJOY ポロシャツ

ENJOY ポロシャツ カーシーカシマ ENJOY ポロシャツ カーシーカシマ ENJOY ポロシャツ カーシーカシマ ENJOY ポロシャツ カーシーカシマ ENJOY ポロシャツ カーシーカシマ ENJOY ポロシャツ カーシーカシマ ENJOY ポロシャツ カーシーカシマ ENJOY ポロシャツ カーシーカシマ

オフィスでこそ映えるキレイめニット。
繰り返し洗濯しても美しいハリ感をキープするのでシワになりにくく、お手入れもカンタンです。
ボディラインをひろわないシルエットで、美しい身だしなみをキープ。
ウエストラインをほんの少し絞った、上品な甘さのあるペプラムデザインなので気になるお腹まわりをカバーします。
ループに通すだけでオシャレに決まる、ミニスカーフ付。

混率(%)ポリエステル100 機能ニット素材/2wayストレッチ/吸汗/速乾/防透/イージーケア/ホームクリーニング/付属アクセ 生地クール バーズ アイ 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
袖丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44755946 ESP452 ブルー S 90 37 19
14,000
11,900
13,090 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44755955 ESP452 ブルー M 94 38 20
14,000
11,900
13,090 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44755964 ESP452 ブルー L 98 39 21
14,000
11,900
13,090 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44755980 ESP452 ブルー LL 104 41 22
14,000
11,900
13,090 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44755989 ESP452 ブルー 3L 112 42 22
14,000
11,900
13,090 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44755998 ESP452 ピンク S 90 37 19
14,000
11,900
13,090 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44756007 ESP452 ピンク M 94 38 20
14,000
11,900
13,090 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44756016 ESP452 ピンク L 98 39 21
14,000
11,900
13,090 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44756025 ESP452 ピンク LL 104 41 22
14,000
11,900
13,090 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44756034 ESP452 ピンク 3L 112 42 22
14,000
11,900
13,090 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする