ENJOY ベスト

ENJOY ベスト カーシーカシマ

霜降りミックスグレーとネイビーで構成した綾の地組織に、ワインとネイビーのツインストライプを配し、クラシカルに。
ストライプに変わり組織を加え、シックで上品な印象を強調しました。
ナチュラルなストレッチ感をもつENJOYオリジナル素材を使用した、襟元のデザインにこだわったベスト。
たっぷりのクラス感で女性らしく、クラシカルに。

グレーチェック 混率(%)ポリエステル80/ウール20 機能ナチュラルストレッチ/オールシーズン/ホームクリーニング/Wネームループ+補強布大きめ胸ポケット/スカーフループ/大容量ポケット/ハンコポケット 生地ミックス トラック チェック 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(号)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44757468 EAV524 5 83 30 49
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44757477 EAV524 7 86 31 50
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44757486 EAV524 9 89 32 51
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44757495 EAV524 11 92 33 52
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44757504 EAV524 13 96 34 53
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44757520 EAV524 15 100 35 54
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
44757529 EAV524 17 105 36 54
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする