ENJOY オーバーブラウス

ENJOY オーバーブラウス カーシーカシマ ENJOY オーバーブラウス カーシーカシマ ENJOY オーバーブラウス カーシーカシマ ENJOY オーバーブラウス カーシーカシマ ENJOY オーバーブラウス カーシーカシマ ENJOY オーバーブラウス カーシーカシマ ENJOY オーバーブラウス カーシーカシマ ENJOY オーバーブラウス カーシーカシマ

超軽量!!驚きの吸汗速乾と4wayストレッチで、一枚で快適すぎるシャツブラウス。
凹凸のある表面は肌離れしやすく、蒸し暑い日でもさらっとした触り心地のシャツ素材です。
軽やかな着心地のサッカー素材は、見た目にも涼し気でギンガムチェックとネイビーの2色で軽快な印象に。
機能性もさることながら、ゆとりのあるシルエットやウエストのブラウジングで、デザイン性を高めつつ体型もカバーします。

混率(%)ポリエステル100 機能4wayストレッチ/吸汗/速乾/防透/イージーケア/バストケア/ネームループ/ウエストゴム 生地ギンガム サッカー ストレッチ 性別女性 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
袖丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44766699 ESA735 ネイビー S 111 53 16
16,000
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44766708 ESA735 ネイビー M 114 54 17
16,000
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44766717 ESA735 ネイビー L 119 55 18
16,000
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44766726 ESA735 ネイビー LL 124 56 19
16,000
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44766735 ESA735 ネイビー 3L 129 57 19
16,000
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44766744 ESA735 ネイビー 4L 135 59 19
24,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44766760 ESA735 ネイビーチェック S 111 53 16
16,000
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44766769 ESA735 ネイビーチェック M 114 54 17
16,000
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44766778 ESA735 ネイビーチェック L 119 55 18
16,000
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44766787 ESA735 ネイビーチェック LL 124 56 19
16,000
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44766796 ESA735 ネイビーチェック 3L 129 57 19
16,000
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44766805 ESA735 ネイビーチェック 4L 135 59 19
24,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする