ENJOY ノーカラージャケット

ENJOY ノーカラージャケット カーシーカシマ

衿なし&肩パットなしの軽やか仕立て。
すっきりとした印象のノーカラージャケットミニマルデザイン×ミディ丈スカートで作り出すモードなNEWスタイルは、フラットシューズでも似合う絶妙なバランスが魅力。
ウールや再生ポリエステルを使いながら、天然の鉱石が持つチカラを活用しエアコンに頼りすぎず快適に過ごせる機能をプラスした、エコな素材を使用しています。

混率(%)ポリエステル70/(再生ポリエステル30)/ウール30 機能保温/消臭/ストレッチ/ストレッチ裏地/3面体/肩パットなし/大容量ポケット/シークレットポケット/スカーフループ/Wネームループ 生地オーラ ヘリンボーン 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
袖丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44767295 EAJ751 チャコールストライプ 88 36 55
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44767304 EAJ751 チャコールストライプ 91 37 56
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44767320 EAJ751 チャコールストライプ 94 38 57
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44767329 EAJ751 チャコールストライプ 97 39 58
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44767338 EAJ751 チャコールストライプ 101 40 58
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44767347 EAJ751 チャコールストライプ 105 41 58
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44767356 EAJ751 チャコールストライプ 110 42 58
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44767365 EAJ751 グレージュストライプ 88 36 55
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44767374 EAJ751 グレージュストライプ 91 37 56
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44767390 EAJ751 グレージュストライプ 94 38 57
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44767399 EAJ751 グレージュストライプ 97 39 58
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44767408 EAJ751 グレージュストライプ 101 40 58
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44767417 EAJ751 グレージュストライプ 105 41 58
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44767426 EAJ751 グレージュストライプ 110 42 58
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする